項目 | 抽屜圓角回彈鎖 |
凸輪長度(英寸) | 11/32 |
凸輪寬度(英寸) | 5/8 |
完 | 亮銀色 |
用於門厚度 | 15機構/ 16“ |
頭戴 | 7機構/ 8“ |
密鑰號碼 | C415A |
密鑰類型 | 一樣 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 1/8 |
安裝孔直徑 | 7機構/ 8“ |
針數 | 5 |
類別 | 圓盤不倒翁 |
解鎖轉彎方向 | 左列 |
解鎖半徑(Deg。) | 180 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 密鑰號碼 | 密鑰類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C8703-C346A-14A | 亮銀色 | C346A | 一樣 | 新台幣516元 | |
C8703-C420A-14A | 亮銀色 | C420A | 一樣 | 新台幣516元 | |
C8703-KD-3 | 亮黃銅 | KD | 不同 | 新台幣529元 | |
C8703-C346A-3 | 亮黃銅 | C346A | 一樣 | 新台幣529元 | |
C8703-C415A-3 | 亮黃銅 | C415A | 一樣 | 新台幣529元 |