項目 | 圓盤轉軸聯動鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1 |
凸輪寬度(英寸) | 5/8 |
完 | 亮銀色 |
用於門厚度 | 7機構/ 8“ |
頭戴 | 7機構/ 8“ |
密鑰號碼 | KD |
密鑰類型 | 不同 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 11/32 |
安裝孔直徑 | 7機構/ 8“ |
針數 | 5光盤 |
解鎖轉彎方向 | 權 |
解鎖半徑(Deg。) | 180 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8301300060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密鑰號碼 | 密鑰類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D8090-C415A-14A | C415A | 一樣 | 新台幣1,868元 |