項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 大於1000 |
ANSI切克 | 大於500 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
背材 | 凱夫拉(R)/丁腈橡膠 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 黃/黑 |
袖口 | 針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 凱夫拉(R)/丁腈橡膠 |
手指樣式 | 拇指、食指和中指上的 3/4 |
測量 | 10g |
總長: | 9 13機構/ 16“ |
內膽材質 | 凱夫拉爾 |
掌材 | 凱夫拉(R)/丁腈橡膠 |
尺寸 | L |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 翅膀 |
重量 | 0.14磅。 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 6116105520 |