項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 大於100 |
ANSI切克 | 大於1000 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 1 |
ANSI / ISEA削減水平 | 3 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色/黑色 |
袖口 | 針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 聚氨酯 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
手 | 右左 |
指關節填充材料 | 高性能聚乙烯 |
總長: | 9.5“ |
內膽材質 | 高性能聚乙烯 |
掌材 | 聚氨酯 |
耐穿刺 | 沒有 |
尺寸 | M |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 翅膀 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.98 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 6116105520 |
原產地 | CN |