項目 | 塗層手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 大於1000 |
ANSI切克 | 大於500 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
背材 | 聚酯纖維 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 皺紋 |
塗層材料 | 天然膠乳 |
顏色 | 灰色 |
袖口 | 鬆緊帶 |
切 | 無縫針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 聚酯/乳膠 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 10 |
手 | 右左 |
指關節填充材料 | 聚酯纖維 |
總長: | 10.25“ |
內膽材質 | 聚酯纖維 |
掌材 | 聚酯/乳膠 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | XL |
拼接材料 | 聚酯纖維 |
建議使用環境 | 幹 |
拇指樣式 | 翅膀 |
UPC | 190735057285 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 29.87 |
船長(厘米) | 25.98 |
船寬(厘米) | 11 |
HS代碼 | 6116106500 |
原產地 | CN |