項目 | 連帽工作服 |
年齡組別 | 成人 |
腳踝樣式 | 鬆緊帶 |
封閉類型 | 拉鍊/風暴襟翼 |
顏色 | 黃 |
袖口樣式 | 鬆緊帶 |
布料重量 | 2.29盎司。 |
適合胸圍 | 62“至65-1 / 2” |
性別 | 男女皆宜的 |
褲腿長 | 31“ |
材料 | 化學基礎 |
接縫樣式 | 密封 |
尺寸 | 3XL |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 28.19 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 接縫樣式 | 腳踝樣式 | 封閉類型 | 尺寸 | 顏色 | 布料重量 | 適合胸圍 | 褲腿長 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30LV09 | 界 | 附帶靴子 | 拉鍊/風暴襟翼 | M | 黃 | 2.29盎司。 | 45“到47” | 28“ | 12 | 新台幣6,562元 | ||
30LV14 | 界 | 附帶靴子 | 拉鍊/風暴襟翼 | 4XL | 黃 | 2.29盎司。 | 60“到64” | 32“ | 12 | 新台幣1,543元 | ||
30LV21 | 界 | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | M | 黃 | 2.29盎司。 | 45“到47” | 28“ | 12 | 新台幣722元 | ||
30LV26 | 界 | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | 4XL | 黃 | 2.29盎司。 | 60“到64” | 32“ | 12 | 新台幣790元 | ||
30LV45 | 入網 | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | M | 黃 | 2.29盎司。 | 45“到47” | 28“ | 12 | 新台幣6,005元 | ||
30LV49 | 入網 | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | 3XL | 黃 | 2.29盎司。 | 57“到59” | 31.5“ | 12 | 新台幣5,981元 | ||
30LV50 | 入網 | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | 4XL | 黃 | 2.29盎司。 | 60“到64” | 32“ | 12 | 新台幣6,122元 |