項目 | 工作服 |
年齡組別 | 成人 |
腳踝樣式 | 鬆緊帶 |
封閉類型 | 拉鍊/風暴襟翼 |
顏色 | 黃 |
袖口樣式 | 鬆緊帶 |
布料重量 | 2.29盎司。 |
適合胸圍 | 45“到47” |
性別 | 男女皆宜的 |
褲腿長 | 28“ |
材料 | 化學基礎 |
接縫樣式 | 入網 |
尺寸 | M |
船重(kg) | 3.35 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 27.94 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 褲腿長 | 腳踝樣式 | 封閉類型 | 絕緣的 | 內膽材質 | 材料 | 外部口袋數 | 接縫樣式 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FBC3 | 32“ | - | 拉鍊,按扣 | 沒有 | 尼龍 | 棉鴨 | 7 | - | 1 | 新台幣7,398元 | ||
2KTG6 | 30.5“ | - | 拉鍊 | 是 | 57%聚酯纖維/ 43%尼龍 | 65%聚酯纖維/ 35%棉 | 6 | - | 1 | 新台幣6,858元 | ||
2KTG7 | 30.5“ | - | 拉鍊 | 是 | 57%聚酯纖維/ 43%尼龍 | 65%聚酯纖維/ 35%棉 | 6 | - | 1 | 新台幣621元 | ||
2KTG8 | 30.5“ | - | 拉鍊 | 是 | 57%聚酯纖維/ 43%尼龍 | 65%聚酯纖維/ 35%棉 | 6 | - | 1 | 新台幣6,858元 | ||
2KTH1 | 30.5“ | - | 拉鍊 | 是 | 57%聚酯纖維/ 43%尼龍 | 65%聚酯纖維/ 35%棉 | 6 | - | 1 | 新台幣6,858元 | ||
30LU93 | 29.25“ | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | - | - | 化學基礎 | - | 密封 | 6 | 新台幣6,826元 | ||
30LV01 | 32“ | 鬆緊帶 | 拉鍊/風暴襟翼 | - | - | 化學基礎 | - | 密封 | 6 | 新台幣6,826元 |