項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 4511 |
ANSI切克 | 667 |
ANSI穿刺牛頓 | 66 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 2 |
背材 | 高壓聚乙烯 |
塗層覆蓋率 | 手掌和手指 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 黑色,灰色 |
袖口 | 針織 |
手指材質 | 迪尼瑪(R) |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 15 |
總長: | 11.25“ |
內膽材質 | 迪尼瑪(R) |
掌材 | 泡沫腈 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | XL |
拼接材料 | 迪尼瑪(R) |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 翅膀 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | PK |