項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 30A |
行動 | 標準 |
驅動方式 | 光圈 |
爆破壓力 | 580 PSI |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
高頻差動式測試棒 | 15至70 psi |
工廠開/關設置 | 80/100磅/平方英寸 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 5 |
HP @ 1相-240V | 5 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460V | 15 |
HP @ 3相-480V | 15 |
IP等級 | 54 |
NEMA號 | 1 |
段落 | 單/三 |
端口類型 | 1端口3/8“ FNPT |
範圍 | 45至160 psi |
溫度。 範圍 | -22度至257度F |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | DE |
型號 | HP @ 3相-240V | 爆破壓力 | 高頻差動式測試棒 | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | 手動開關動作 | 端口類型 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31QG3EDX | 1.5 | 580 PSI | 15至70 psi | 3 | 3 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 45至160 psi | 新台幣6,285元 | |
31QG3EEX | 3 | 580 PSI | 15至70 psi | 5 | 5 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 45至160 psi | 新台幣6,285元 | |
31QG3EGX | 5 | 580 PSI | 15至70 psi | 10 | 10 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 45至160 psi | 新台幣6,675元 | |
31QG3ELX | 7.5 | 580 PSI | 15至70 psi | 15 | 15 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 45至160 psi | 新台幣6,285元 | |
31公斤 | 1 | 580 PSI | 30至110 psi | 2 | 2 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 60至232 psi | 新台幣6,285元 | |
31公斤 | 1.5 | 580 PSI | 30至110 psi | 3 | 3 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 60至232 psi | 新台幣6,285元 | |
31公斤 | 3 | 580 PSI | 30至110 psi | 5 | 5 | 自動/關閉/重置 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT | 60至232 psi | 新台幣6,285元 |