項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 30A |
行動 | 標準 |
驅動方式 | 光圈 |
爆破壓力 | 580 PSI |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
高頻差動式測試棒 | 15至70 psi |
工廠開/關設置 | 80/100磅/平方英寸 |
HP @ 1相-120V | 1.5 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
IP等級 | 54 |
手動開關動作 | 自動/關閉/重置 |
NEMA號 | 1 |
過載保護 | 16至20A |
段落 | Single |
端口類型 | 4端口(1)3/8“和(3)1/4” FNPT |
範圍 | 45至160 psi |
溫度。 範圍 | -22度至257度F |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | DE |
型號 | 工廠開/關設置 | 交流接觸額定值 | 行動 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | HP @ 1相-240V | 手動開關動作 | 端口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐多藥-F 2H-S UL | 8/20磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,164元 | |
耐多藥-F 4H-S UL | 15/40磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,272元 | |
耐多藥-F 8H-S UL | 30/60磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,372元 | |
耐多藥-F 10H-S UL | 60/75磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,422元 | |
耐多藥-F 16H-S UL | 80/160磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣6,887元 | |
耐多藥-F 32H-S UL | 145/290磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣7,618元 | |
MDR-F 60HH-S UL | 290/580磅/平方英寸 | 10A @ 230V | 標準/反向 | 1/2 | 1/2 | - | - | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣9,035元 |