項目 | 自我縮回的生命線 |
錨固鉤門打開 | 2.5“ |
制動系統 | 外部能量吸收器 |
顏色 | 黑色 |
吊鉤門打開 | 61機構/ 64“ |
外殼材質 | 尼龍 |
總長: | 6" |
線材 | HPPE,滌綸混紡網 |
鎖定錨固連接鉤類型 | 鋁鎖鋼筋鉤 |
線束連接鉤類型 | 5000磅額定鋼登山扣 |
腿數 | 1 |
錶帶寬度 | 3機構/ 4“ |
拉伸強度 | 3000磅。 |
可視負載指示器 | 是 |
重量容量 | 130至310磅 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 20.83 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線束連接鉤類型 | 錨固鉤門打開 | 吊鉤門打開 | 腿數 | 重量容量 | 外殼材質 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RT98 | 負載指示旋轉式登山扣 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1 | 310磅。 | 尼龍 | 自我縮回生命線 | 20ft。 | 新台幣37,689元 | ||
22RT99 | 負載指示旋轉式登山扣 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1 | 310磅。 | 尼龍 | 自我縮回生命線 | 30ft。 | 新台幣29,643元 | ||
22RU01 | 旋轉扭鎖登山扣 | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 1 | 310磅。 | 尼龍 | 自我縮回生命線 | 50ft。 | 新台幣84,229元 | ||
35KU97 | 5000磅額定鋼登山扣 | 55機構/ 64“ | 61機構/ 64“ | 1 | 130至310磅 | 尼龍 | 自我縮回的生命線 | 6" | 新台幣8,493元 | ||
35KU98 | 5000磅額定鋼登山扣 | 2.5“ | 61機構/ 64“ | 1 | 130至310磅 | 尼龍 | 自我縮回的生命線 | 6" | 新台幣9,933元 | ||
35KU99 | 5000磅額定鋼登山扣 | 51機構/ 64“ | 61機構/ 64“ | 1 | 130至310磅 | 尼龍 | 自我縮回的生命線 | 6" | 新台幣9,883元 | ||
35KV02 | 鋁登山扣 | 2.5“ | 61機構/ 64“ | 1 | 130至310磅 | 尼龍 | 自我縮回的生命線 | 6" | 新台幣10,964元 |