項目 | 閘閥鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合手柄尺寸 | 1“至2-1 / 2” |
身高 | 4.5“ |
總長: | 3.5“ |
材料 | 塑料 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 1 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 9機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.07 |
產品 | 型號 | 掛鎖卸扣 迪亞 | 顏色 | 適合手柄尺寸 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437R44 | 3機構/ 8“ | 黃 | 1“至2-1 / 2” | -40度至302度F | 4 47機構/ 64“ | 1 27機構/ 64“ | 4 47機構/ 64“ | 聚丙烯 | 新台幣636元 | ||
48KV22 | 9機構/ 32“ | 紅 | 2-1 / 2“至5” | 0度至250度F | 2" | 6.875“ | 5.75“ | 塑料 | 新台幣1,244元 | ||
437R51 | 3機構/ 8“ | 黃 | 6-1 / 2“至10” | -40度至302度F | 12 17機構/ 32“ | 3" | 12 17機構/ 32“ | 聚丙烯 | 新台幣1,404元 | ||
48KV23 | 5機構/ 16“ | 紅 | 5" 至 6 1/2" | 0至250度F | 2" | 7" | 7" | 塑料 | 新台幣1,691元 | 詢價
|