項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 1 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 粗暴 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 黃/黑 |
袖口 | 針織 |
切 | 克魯特 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
總長: | 9" |
內膽材質 | 凱夫拉爾 |
掌材 | 丁腈 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | S |
拼接材料 | 丙烯酸/尼龍/芳綸(R) |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 翅膀 |
UPC | 190735102459 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 6116105520 |
原產地 | CN |