項目 | 帶可拆卸兜帽的雨衣 |
年齡組別 | 成人 |
封閉類型 | 捕捉 |
顏色 | 黃 |
適合胸圍 | 44“到46” |
適合腰圍 | 42至44“ |
性別 | 男女皆宜的 |
褲腿長 | 29.5“ |
夾克長度 | 29.5“ |
內膽材質 | 聚酯纖維 |
材料 | PVC |
內袋數量 | 0 |
外部口袋數 | 2 |
接縫樣式 | 熱焊接 |
尺寸 | M |
厚度 | 0.35mm |
UPC | 190735105764 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3926209050 |
原產地 | CN |
型號 | 適合胸圍 | 適合腰圍 | 褲腿長 | 夾克長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1FBB5 | 64“到66” | 58至60“ | 32.25“ | 33“ | 4XL | 新台幣1,266元 | |
1FBB6 | 66“到68” | 60至62“ | 32.25“ | 34“ | 5XL | 新台幣1,266元 | |
5T911 | 42“到44” | 40至42“ | 28.75“ | 29“ | S | 新台幣1,197元 | |
5T913 | 48“到50” | 44至46“ | 30“ | 30 1機構/ 3“ | L | 新台幣1,197元 | |
5T914 | 52“到54” | 48至50“ | 30.75“ | 31“ | XL | 新台幣1,197元 | |
5T915 | 56“到58” | 52至54“ | 31.5“ | 32 1機構/ 3“ | 2XL | 新台幣1,197元 | |
6AL66 | 60“到62” | 54至56“ | 31.5“ | 32“ | 3XL | 新台幣1,197元 |