項目 | 可伸縮的捲線器 |
安培 | 20.0 |
導體 | 12/3 |
線顏色 | 黑色 |
線長 | 50ft。 |
饋線末端NEMA配置 | 5-20P |
預約資料 | 50英尺的12/3 |
安裝 | 天花板,地板或牆壁 |
出口數量 | 0 |
總深度 | 7.75“ |
總高度 | 13-53/64 |
總寬度 | 12“ |
捲盤顏色 | 黃 |
捲盤材質 | 粉末塗層鋼 |
滑環等級 | 600V/30A |
溫度。 範圍 | -22度至194度F |
電壓 | 125 VAC |
瓦 | 2125 |
船重(kg) | 16.41 |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 線長 | 瓦 | 預約資料 | 出口數量 | 總深度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA-142160405011 | 600 VAC | 8.0 | 50ft。 | 4800 | 50英尺的16/4 | - | 13-35 / 64“ | 15“ | 新台幣32,730元 | ||
XA-142140405011 | 600 VAC | 12.0 | 50ft。 | 7200 | 50英尺的14/4 | - | 13-35 / 64“ | 15“ | 新台幣35,071元 | ||
XA-121120302511 | 125 VAC | 20.0 | 25ft。 | 2500 | 25英尺的12/3 | - | 7.75“ | 13-53/64 | 新台幣29,578元 | ||
XA-121120305016E | 125 VAC | 20.0 | 50ft。 | 2125 | 50英尺的12/3 | 4 | 7.75“ | 13-53/64 | 新台幣29,866元 | ||
XA-141120310016 | 125 VAC | 20.0 | 100ft。 | 2500 | 100英尺的12/3 | 4 | 13-21 / 32“ | 15“ | 新台幣47,722元 | ||
XA-141120307516 | 125 VAC | 20.0 | 75ft。 | 2500 | 75英尺的12/3 | 4 | 13-5 / 16“ | 15“ | 新台幣43,564元 |