項目 | V帶皮帶輪 |
3L皮帶間距直徑 | 3.55“ |
4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 3.85“ |
4LA或皮帶間距直徑。 | 3.85“ |
孔直徑。 | 3機構/ 8“ |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 3機構/ 8“ |
材料 | 壓鑄Zamak 3 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 4" |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 4L,A或AX Belt Pitch Dia。 | 4LA或皮帶間距直徑。 | 孔直徑。 | 結構 | 適合軸直徑。 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0275X050 | 2.6“ | 2.6“ | 1機構/ 2“ | 素色 | 1機構/ 2“ | - | 2.75“ | 新台幣1,180元 | |
CA0275X062KW | 2.6“ | 2.6“ | 5機構/ 8“ | 素色 | 5機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 2.75“ | 新台幣1,210元 | |
CA1100X062KW | 10.85“ | 10.85“ | 5機構/ 8“ | 輻條 | 5機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 11“ | 新台幣2,930元 | |
CA1100X100KW | 10.85“ | 10.85“ | 1" | 輻條 | 1" | 0.250的“X 0.125” | 11“ | 新台幣2,930元 | |
CA1400X062KW | 13.85“ | 13.85“ | 5機構/ 8“ | 輻條 | 5機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 14“ | 新台幣4,015元 | |
CA1000X087KW | 9.85“ | 9.85“ | 7機構/ 8“ | 輻條 | 7機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 10“ | 新台幣2,911元 | |
CA1200X087KW | 11.85“ | 11.85“ | 7機構/ 8“ | 輻條 | 7機構/ 8“ | 0.187的“X 0.093” | 12“ | 新台幣3,408元 |