項目 | 三步V型皮帶輪 |
孔直徑。 | 5 / 8“或1 / 2” |
孔型 | 固定孔 |
需要襯套 | 與機身相同顏色 |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 5 / 8“或1 / 2” |
材料 | 壓鑄Zamak 3 |
槽數 | 4 |
外直徑。 | 3“,4”,5“,6” |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SCA500-4X062KW | 5 / 8“或1 / 2” | 2“,3”,4“,5” | 新台幣4,242元 | ||
SCA400-4X062KW | 0.5“或0.625” | 2“,2.625”,3.375“,4” | 新台幣4,200元 |