項目 | 卸料先導閥 |
(F)NPT出口 | 1/4英寸 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
進口 | 1機構/ 2“ |
旋鈕材質 | 黃銅 |
最高 流 | 60 CFM |
最高 工作溫度 | 500 F |
最高 溫度 | 500 F |
最高 工作壓力 | 150 PSI |
NPT入口 | 1機構/ 8“ |
O型圈 | 維通 |
資訊插座&面板 | 1機構/ 4“ |
總深度 | 1-15 / 16“ |
總高度 | 4.625“ |
總長度 | 3.875“ |
壓力範圍 | 135-150磅/平方英寸 |
座椅 | 黃銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
UPC | 999572380378 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
A. 該閥門的工作溫度範圍為 -15 至 400 華氏度。
A.
答:此 Conrader BLG 135-150 先導式卸荷閥的最大額定流量為 60 SCFM。