項目 | 卸料止回閥 |
開裂壓力 | 小於1 PSI |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
進口 | 3機構/ 4“ |
總長: | 5.5“ |
材料 | 黃銅 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 500 F |
資訊插座&面板 | 3機構/ 4“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
類別 | 95-125壓力範圍 |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8481909060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
NLG-1-M145-175 | 145-175壓力範圍 | 新台幣12,232元 |