項目 | 卸料閥 |
(F)NPT出口 | 3/8英寸 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
進口 | 3機構/ 8“ |
最高 流 | 14 CFM |
最高 工作溫度 | 500 F |
最高 溫度 | 500 F |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
NPT入口 | 3機構/ 8“ |
O型圈 | 氟橡膠/矽 |
資訊插座&面板 | 3機構/ 8“ |
總深度 | 2.25“ |
總高度 | 3.1“ |
總長度 | 2.9“ |
預設 | 110-125 |
壓力範圍 | 40到250 PSI |
座椅 | 黃銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
A. 40 到 250 psi。
答:華氏 500 度。
答:14 CFM。