項目 | 先導閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
進口 | 1機構/ 4“ |
旋鈕材質 | 黃銅 |
最高 工作溫度 | 350學位 |
最高 溫度 | 350學位 |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
O型圈 | 維通 |
資訊插座&面板 | 1機構/ 8“ |
總深度 | 15機構/ 16“ |
總高度 | 3.5“ |
總長度 | 3.5“ |
預設 | 100年到125年 |
壓力範圍 | 100到125 PSI |
座椅 | 黃銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
類別 | 卸貨機 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481309000 |
產品 | 型號 | 壓力範圍 | 進口 | 旋鈕材質 | 最高 工作壓力 | 資訊插座&面板 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-M-HU-111-133 | 111到133 PSI | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 133 PSI | 1機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 3.5“ | 3.5“ | 新台幣961元 | ||
RCL-HU-90-120 | 90到120 PSI | 3機構/ 8“ | 鋁 | 120 PSI | 1機構/ 4“ | 1-1 / 2“ | 4 7機構/ 32“ | 4 7機構/ 32“ | - | 詢價
|