項目 | 卸料先導閥 |
(F)NPT出口 | 1/4英寸 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
進口 | 3機構/ 8“ |
旋鈕材質 | 黃銅 |
最高 工作溫度 | 350 F |
最高 溫度 | 350 F |
最高 工作壓力 | 130 PSI |
NPT入口 | 1機構/ 8“ |
O型圈 | 維通 |
資訊插座&面板 | 1機構/ 4“ |
總深度 | 1.5“ |
總高度 | 4.25“ |
總長度 | 4.25“ |
壓力範圍 | 115-130磅/平方英寸 |
座椅 | 黃銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
型號 | 進口 | 最高 工作壓力 | 資訊插座&面板 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-HU 115-130 | 1機構/ 4“ | 130 PSI | 1機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 3.5“ | 3.5“ | 115-130磅/平方英寸 | 新台幣1,174元 | |
RCB-HU 135-150 | 1機構/ 4“ | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 3.5“ | 3.5“ | 135-150磅/平方英寸 | 新台幣1,174元 | |
RCB-HU 160-175 | 1機構/ 4“ | 175 PSI | 1機構/ 8“ | 15機構/ 16“ | 3.5“ | 3.5“ | 160-175磅/平方英寸 | 新台幣1,174元 | |
RCL-HU 135-150 | 3機構/ 8“ | 150 PSI | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4.25“ | 4.25“ | 135-150磅/平方英寸 | - | 詢價
|
RCL-HU 160-175 | 3機構/ 8“ | 175 PSI | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 4.25“ | 4.25“ | 160-175磅/平方英寸 | - | 詢價
|