項目 | 高壓先導閥 |
(F)NPT出口 | 1/4英寸 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
進口 | 3/8(英尺)NPT |
最高 工作溫度 | 350 F |
最高 溫度 | 350 F |
最高 工作壓力 | 1200 PSI |
NPT入口 | 3機構/ 8“ |
O型圈 | 維通 |
資訊插座&面板 | 1/4(英尺)NPT |
總深度 | 1-1 / 4“ |
總高度 | 4.25“ |
總長度 | 2.5“ |
壓力範圍 | 20到1200 PSI |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
RCL-HU145-175 | - | 詢價
|