項目 | 空氣安全閥 |
(M)NPT入口 | 1/2英寸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
最高 溫度 | 400 F |
預設設定(PSI) | 150 |
額定CFM @設定壓力 | 278 |
密封 | 維通 |
彈簧 | 17-7歲 |
閥門類型 | 軟座 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
A. 這些安全閥應該定期測試,最好是一年一次。 此外,測試經常會帶來碎屑或其他污染物可能進入閥座並導致洩漏的風險。
A. 150 磅/平方英寸。
A. -65 至 400 華氏度。
A.
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
SRV390-1 / 2-V-SS-050 | 新台幣4,280元 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-060 | 新台幣4,385元 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-075 | 新台幣4,385元 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-100 | 新台幣4,280元 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-125 | 新台幣4,280元 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-175 | 新台幣4,280元 | |
SRV390-1 / 2-V-SS-200 | 新台幣4,367元 |