項目 | 電纜油門控制 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1/8 |
電纜長度 | 24“ |
電纜材料 | 不銹鋼 |
氣缸材質 | 黃銅 |
適合 | 引擎8 HP及更高 |
閔。 壓力 | 40 PSI |
O型圈 | 維通 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
型號 | 電纜長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
TCLP-18 | 18“ | 新台幣1,286元 | |
TCLP-36 | 36“ | 新台幣1,420元 | |
TCLP-48 | 48“ | 新台幣1,490元 | |
TCP-18 不銹鋼 | - | 新台幣1,090元 | |
TCP-24 不銹鋼 | - | 新台幣1,195元 | |
TCP-48 不銹鋼 | - | 新台幣1,367元 |