項目 | 公適配器 |
連線設定 | PE壓縮x MNPT |
總長: | 2.95“ |
材料 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -40至120 F |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 直行 |
WOG PSI @ 150華氏度 | 125 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0442-00-0912-00 | 3.3“ | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 新台幣3,758元 | ||
0442-00-0913-00 | 2.83“ | 3機構/ 4“ | 3 / 4-14“ | 新台幣2,704元 |