項目 | 母頭適配器 |
連線設定 | NPT x管道 |
總長: | 4.63“ |
材料 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -40至120 F |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
類別 | 直行 |
WOG PSI @ 150華氏度 | 125 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
型號 | 連線設定 | 總長: | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0442-00-1512-00 | NPT x管 | 3.17“ | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 1機構/ 2“ | 新台幣4,045元 | |
0442-00-1514-00 | NPT x管 | 3.42“ | 1" | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣4,650元 | |
1442-00-1514-00 | NPT x管道 | 3.44“ | 1" | 1.5“ | 1" | 新台幣10,707元 |