項目 | 無陽極冒口 |
連線設定 | IPS x MPT |
總長: | 30“ |
材料 | 鐵件 |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -40至120 F |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
管尺寸 | 1" |
類別 | 90度 |
WOG PSI @ 150華氏度 | 125 |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 7307923030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1353-91-4613-00 | 30“ | 3機構/ 4“ | 3 / 4-14“ | 3機構/ 4“ | 新台幣4,846元 | ||
1752-91-4617-00 | 36“ | 2" | 2 -11 -1/2" | 2" | 新台幣17,153元 |