CONTINENTAL G-40S-MPB Gearbelt Pulley, 52.5 mm Belt Width, 40 Teeth, 14 mm Pitch | CR2JWX 45PP40

CONTINENTAL G-40S-MPB 齒輪皮帶輪,皮帶寬度 52.5 毫米,40 齒,節距 14 毫米

有現貨
貨號:CR2JWX 型號:G-40S-MPB交叉參考:45PP40

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$33,073 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目齒輪皮帶輪

送貨信息:

船重(kg) 5.72
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目價錢
CONTINENTAL M-20S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,20 齒,鋁 | CR2JLR 45PV09 M-20S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣18,425元
CONTINENTAL M-22S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,22 齒,鋁 | CR2JLT 45PV10 M-22S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣18,670元
CONTINENTAL M-24S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,24 齒,鋁 | CR2JLU 45PV11 M-24S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣19,115元
CONTINENTAL M-26S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,26 齒,鋁 | CR2JLV 45PV12 M-26S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣19,463元
CONTINENTAL M-28S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,28 齒,鋁 | CR2JLW 45PV13 M-28S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣19,805元
CONTINENTAL M-30S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,30 齒,鋁 | CR2JLX 45PV14 M-30S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣20,156元
CONTINENTAL M-32S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪,皮帶寬度 25 毫米,32 齒,鋁 | CR2JLY 45PV15 M-32S-MPB 鋁製齒輪皮帶輪新台幣20,550元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CONTINENTAL G-40S-MPB 齒輪皮帶輪,皮帶寬度 52.5 毫米,40 齒,節距 14 毫米
新台幣33,073元 /單元