得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 化學計量泵 |
主體材料 | 聚丙烯 |
身高 | 4.75“ |
總長: | 6.625“ |
最高 流 | 0.9毫升/分鐘 |
最高 流量 | 0.9mL / min。 |
最大。 壓力 | 14 PSI |
最高 黏度 | 50,000 CPS |
最小 流量 | 0.005毫升/分鐘 |
電機功率 | 0.008 |
電機轉速 | 2 |
泵類型 | 蠕動的 |
重現性 | 10% |
自吸 | 是 |
吸程 | 32英尺 |
管材 | 矽膠 |
調低比例 | 31 年 1899 月 XNUMX 日 |
類別 | 變速 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8413190000 |
原產地 | US |