項目 | 表面溫度探頭 |
探針連接器 | 迷你 |
探針長度 | 5" |
探針材料 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | -40度至1202度 |
溫度測量元件 | K熱電偶 |
使用 | 空氣或地面 |
線長 | 48“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 探針長度 | 探針材料 | 溫度。 範圍 | 使用 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54011 - K | 表面溫度探頭 | - | 金屬 | -25度至300度 | 暖通空調/空調 | 120“ | 新台幣4,625元 | ||
31907 - K | 表面溫度探頭 | 4" | 不銹鋼 | -40度至400度 | 空氣或地面 | 24“ | 新台幣2,997元 | ||
4005MK | 管夾溫度探頭 | - | 熱電偶 | -20度至300度 | 空氣或地面 | 120“ | 新台幣7,604元 | ||
50001 - K | 表面溫度探頭 | 9" | 不銹鋼 | -40度至400度 | 空氣或地面 | 30“ | 新台幣10,029元 | ||
50012 - K | 表面溫度探頭 | 4.5“ | 不銹鋼 | -40度至500度 | 空氣或地面 | 48“ | 新台幣5,562元 | ||
50014 - K | 表面溫度探頭 | 5" | 不銹鋼 | -40度至500度 | 空氣或地面 | 30“ | 新台幣9,811元 | ||
50318 - K | 表面溫度探頭 | 4" | 不銹鋼 | -40度至1202度 | 空氣或地面 | 48“ | 新台幣5,709元 |