得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通道導管夾 |
電纜範圍 | .5-.84 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
深度 | 1.4“ |
EMT尺寸 | 3/4英寸 |
完 | 預鍍鋅 |
材料 | 鐵件 |
剛性/管道尺寸(英寸) | 1/2 |
鋼板厚度 | 0.059輸入。 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 UNC |
類別 | 一件式馬鞍 |
信號寬度 | 1.1“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |