項目 | 槓桿鎖 |
符合ADA | 沒有 |
渦流 | 2.75“ |
核心類型 | 不包括 |
完 | 緞鉻 |
防火等級 | 3小時。 |
級 | 1 |
處理材料 | 壓鑄鋅 |
手柄類型 | 槓桿 |
密鑰類型 | 沒有鍵 |
鍵槽類型 | 與機身相同顏色 |
位置類型 | 商業,機構 |
鎖具功能 | 假 |
鎖具性能強度 | 超重型 |
所需門厚度 | 1-3 / 4“至2” |
罷工昏暗。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | ASA /彎曲唇彩 |
次數 | CL3300直管 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密鑰類型 | 鍵槽類型 | 鍵數 | 針數 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3310 PZD 626 | 沒有鍵 | 與機身相同顏色 | - | - | 3300彎曲 | 新台幣23,161元 | ||
CL3320 PZD 626 | 沒有鍵 | 與機身相同顏色 | - | - | 3300彎曲 | 新台幣26,841元 | ||
CL3320H PZD 626 | 沒有鍵 | 與機身相同顏色 | - | - | 3300彎曲 | 新台幣27,145元 | ||
CL3320TO PZD 626 | 沒有鍵 | 與機身相同顏色 | - | - | 3300彎曲 | 新台幣26,554元 | ||
CL3329 PZD 626 | 不同 | 科爾賓 L4 | 2 | 6 | 3300彎曲 | 新台幣35,292元 | ||
CL3332 PZD 626 | 不同 | 科爾賓 L4 | 2 | 6 | 3300彎曲 | 新台幣35,483元 | ||
型號CL3332 PZD 626 CL6 | 沒有鍵 | 與機身相同顏色 | - | - | 3300彎曲 | 新台幣36,528元 |