項目 | 槓桿 |
符合ADA | 沒有 |
渦流 | 2.75“ |
核心類型 | 不包括 |
完 | 緞鉻 |
防火等級 | 3小時。 |
級 | 1 |
處理材料 | 鋅 |
手柄類型 | 槓桿 |
關鍵材料 | 黃銅/鎳銀 |
密鑰類型 | 不同 |
鍵槽類型 | 科爾賓 L4 |
位置類型 | 商業,機構 |
鎖具功能 | Exit |
鎖具性能強度 | 超重型 |
鍵數 | 2 |
針數 | 6 |
所需門厚度 | 1-3 / 4“至2” |
罷工昏暗。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | ASA罷工 |
次數 | 3300彎的 |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 針數 | 完 | 功能 | 罷工昏暗。 | 罷工類型 | 次數 | 處理材料 | 關鍵材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3351 新西蘭元 626 | 6 | 緞鉻 | 條目 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | 鎳銀 | 新台幣25,718元 | ||
CL3357 新西蘭元 626 | 6 | 緞鉻 | 庫房 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | 鎳銀 | 新台幣26,350元 | ||
CL3355 新西蘭元 626 | 6 | 緞鉻 | 課堂 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | 鎳銀 | 新台幣25,856元 | ||
CL3310 新西蘭元 626 | - | 緞鉻 | 通道 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | - | 新台幣19,550元 | ||
CL3320 新西蘭元 626 | - | 緞鉻 | 隱私 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | - | 新台幣23,545元 | ||
CL3352 新西蘭元 626 | 6 | 緞鉻 | 課堂 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | 鎳銀 | 新台幣28,790元 | ||
CL3351 新西蘭元 10B | 6 | 氧化油擦銅 | 條目 | 4-7/8" x 1-1/4" | 彎曲的嘴唇 | 直角 | 鋼,不銹鋼,黃銅,青銅 | 鎳銀 | 新台幣25,647元 |