項目 | 重型插芯鎖 |
渦流 | 2.75“ |
外殼材料 | 重型鍍鉻鋼 |
外殼尺寸 | 5-7 / 8“高x 4”寬x 15/16“長 |
完 | 緞鉻 |
防火 | 3小時。 |
功能 | 入口/辦公室 |
級 | 1 |
關鍵材料 | 鎳銀 |
鍵控 | 鍵控不同(KD) |
鍵槽類型 | L4 |
位置類型 | 機構,醫療保健,學校 |
鍵數 | 2 |
引腳 | 6 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工昏暗。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | 彎曲的嘴唇 |
次數 | 直角圓 |
修剪樣式 | 盾牌 |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼材料 | 完 | 功能 | 位置類型 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML2010 LWA 630 | 重型鍍鉻鋼 | 緞面不銹鋼 | 通道 | 機構,醫療保健,學校 | 直角圓 | 新台幣27,973元 | ||
ML2030 LWA 630 | 黃銅,鋼,鋅 | 緞面不銹鋼 | 隱私 | 機構,醫療保健,學校 | 直角圓 | 新台幣32,908元 | ||
ML2051 LWA630 | 黃銅,鋼,鋅 | 緞面不銹鋼 | 入口/辦公室 | 機構,醫療保健,學校 | 直角圓 | 新台幣33,441元 | ||
ML2052 LWA 630 | 黃銅,鋼,鋅 | 緞面不銹鋼 | 課堂入侵者 | 學校 | 直角圓 | 新台幣36,133元 | ||
ML2055 LWA 630 | 重型鍍鉻鋼 | 緞面不銹鋼 | 課堂 | 學校 | 直角圓 | 新台幣32,626元 | ||
ML2057 LWA 630 | 重型鍍鉻鋼 | 緞面不銹鋼 | 庫房 | 機構,醫療保健,學校 | 直角圓 | 新台幣32,626元 | ||
ML2010國家安全局626 | 重型鍍鉻鋼 | 緞鉻 | 通道 | 機構,醫療保健,學校 | 直角平面 | 新台幣35,870元 |