COTTERMAN 1509R2632A1E10B4W4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 90 英寸高 | AE3TYD 5FYT7

COTTERMAN 1509R2632A1E10B4W4C1P6 滾梯未組裝扶手平台90英寸高

貨號:AE3TYD Model: 1509R2632A1E10B4W4C1P6交叉參考:5FYT7
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$40,114 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目梯子
驅動方式腳踏板
組裝/未組裝未組裝
基本深度67“
基本寬度32“
底寬32“
爬坡角度59學位
顏色灰色
焗粉大衣
扶手高度30“
包括扶手
負載能力450磅。
材料鐵件
步數9
總高度120“
平台深度10“
平台高度90“
平台寬度24“
步長深度7"
步幅24“
膨脹金屬

送貨信息:

船重(kg) 77.85
船高(厘米)274.32
船長(厘米)83.82
船寬(厘米)38.1
HS代碼7326908560
原產地US

產品型號

產品型號項目扶手高度驅動方式組裝/未組裝材料步數總高度平台深度價錢
COTTERMAN 1210R2632A1E12B4C1P6 滾梯組裝式扶手平台 100 英寸高 | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6梯子30“腳踏板組裝焊接鋼10130“12“新台幣48,855元
詢價
COTTERMAN 1505R2630A6E20B4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 50 英寸高 | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6梯子30“腳踏板未組裝鐵件580“20“新台幣31,922元
COTTERMAN 1506R2630A6E20B4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 60 英寸高 | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6梯子30“腳踏板未組裝鐵件690“20“新台幣40,806元
詢價
COTTERMAN 1507R2630A6E20B4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 70 英寸高 | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6梯子30“腳踏板未組裝鐵件7100“20“新台幣42,822元
詢價
COTTERMAN 1508R2632A6E20B4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 80 英寸高 | AB6覆銅板20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6梯子30“腳踏板未組裝鐵件8110“20“新台幣50,726元
詢價
COTTERMAN 1509R2632A6E20B4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 90 英寸高 | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6梯子30“腳踏板未組裝鐵件9120“20“新台幣52,231元
詢價
COTTERMAN 1510R2632A6E20B4C1P6 滾梯未組裝扶手平台 100 英寸高 | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6梯子30“腳踏板未組裝鐵件10130“20“新台幣57,866元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

COTTERMAN 1509R2632A1E10B4W4C1P6 滾梯未組裝扶手平台90英寸高
新台幣40,114元 /單元