項目 | 工作平台 |
基本深度 | 72“ |
基本長度 | 72“ |
基本寬度 | 24“ |
底寬 | 24“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 800磅。 |
材料 | 鐵件 |
腿數 | 4 |
步數 | 1 |
總高度 | 14“ |
平台深度 | 72“ |
平台高度 | 16ft。 |
平台長度 | 72“ |
平颱風格 | 四路訪問 |
平台寬度 | 24“ |
步長深度 | 24“ |
步幅 | 24“ |
踏 | 鋸齒狀 |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 190.5 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 可調節高度鋼工作平台尺寸為 24 x 72 英寸。
A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 工作平台的負載能力為 800 磅。
A. 它具有灰色粉末塗層,具有輕微的耐腐蝕性。
型號 | 材料 | 基本深度 | 基本長度 | 腿數 | 步數 | 總高度 | 平台深度 | 平台高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | 鋁 | 24“ | 24“ | 4 | 1 | 8" | 24“ | 5至8“ | 新台幣18,315元 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | 鋁 | 36“ | 36“ | 4 | 1 | 8" | 36“ | 5至8“ | 新台幣22,194元 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | 鋁 | 48“ | 48“ | 4 | 1 | 8" | 48“ | 5至8“ | 新台幣25,475元 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | 鋁 | 24“ | 24“ | 4 | 1 | 8" | 24“ | 5至8“ | 新台幣20,525元 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | 鋁 | 36“ | 36“ | 4 | 1 | 8" | 36“ | 5至8“ | 新台幣25,675元 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | 鋁 | 48“ | 48“ | 4 | 1 | 8" | 48“ | 5至8“ | 新台幣29,925元 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | 鋁 | 60“ | 60“ | 6 | 1 | 8" | 60“ | 5至8“ | 新台幣38,371元 |