項目 | 固定式雙履帶梯 |
基本寬度 | 23“ |
底寬 | 23“ |
用於過道寬度 | 35“到48” |
最高展台高度 | 80“ |
材料 | 鐵件 |
最高 工作高度(英寸) | 12英尺8英寸 |
步數 | 8 |
步長深度 | 5" |
步幅 | 18“ |
最高台階高度 | 80“ |
履帶安裝高度範圍 | 105至115“ |
踏 | 固體磨料 |
船重(kg) | 40.05 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 289.56 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
型號 | 步數 | 踏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
7406A5-S C1 P3套件 | 6 | 固體磨料 | 新台幣65,298元 | 詢價
|
7406A6-S C1 P3套件 | 6 | 穿孔的 | 新台幣66,710元 | 詢價
|
7407A5-S C1 P3套件 | 7 | 固體磨料 | 新台幣66,385元 | 詢價
|
7407A6-S C1 P3套件 | 7 | 穿孔的 | 新台幣67,906元 | 詢價
|
7408A6-S C1 P3套件 | 8 | 穿孔的 | 新台幣72,261元 | 詢價
|
7409A5-S C1 P3套件 | 9 | 固體磨料 | 新台幣72,470元 | 詢價
|
7409A6-S C1 P3套件 | 9 | 穿孔的 | 新台幣74,642元 | 詢價
|