項目 | 直通碼頭梯子 |
Exit | 向前 |
完 | 灰色粉末大衣 |
扶手高度 | 42“ |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
步數 | 5 |
總高度 | 8ft。 |
總長度 | 96“ |
總寬度 | 27.5“ |
迪亞 | 1-1 / 4“ |
步幅 | 24“ |
最高台階高度 | 4英尺 |
自上而下 | 48“ |
管徑 | 1-1 / 4“ |
管壁厚度 | 16GA |
船重(kg) | 22.05 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 步數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D3WT C1 P6 | 3 | 6ft。 | 72“ | 新台幣8,500元 | 詢價
| |
D4WT C1 P6 | 4 | 7ft。 | 84“ | 新台幣9,510元 | 詢價
|