項目 | 帶安全籠的固定梯子 |
爬坡角度 | 90學位 |
Exit | 左列 |
完 | 灰色粉末大衣 |
梯子高度 | 24ft。 |
負載能力 | 300磅。 |
材料 | 鐵件 |
階數 | 25 |
步數 | 25 |
總高度 | 24'3“ |
總寬度 | 26“ |
迪亞 | 3機構/ 4“ |
梯級寬度 | 16“ |
樓梯角度 | 90學位 |
步幅 | 16“ |
最高台階高度 | 24英尺 |
自上而下 | 24英尺 |
踏 | 波紋鋼 |
花紋深度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 198.9 |
船高(厘米) | 698.5 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 7326908560 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 梯子高度 | 步數 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15WC C1 | 帶安全籠的固定梯子 | 14ft。 | 15 | 17'8“ | 28“ | 新台幣64,842元 | 詢價
|
M19WC C1 | 帶安全籠的固定梯子 | 18ft。 | 19 | 21'8“ | 28“ | 新台幣80,093元 | 詢價
|
M23WC C1 | 帶安全籠的固定梯子 | 22ft。 | 23 | 25'8“ | 28“ | 新台幣92,687元 | 詢價
|
M25WC C1 | 帶安全籠的固定梯子 | 24ft。 | 25 | 27'8“ | 28“ | 新台幣106,600元 | 詢價
|
M27WC C1 | 帶安全籠的固定梯子 | 26ft。 | 27 | 29'8“ | 28“ | 新台幣110,766元 | 詢價
|
M29WC C1 | 帶安全籠的固定梯子 | 28ft。 | 29 | 31'8“ | 28“ | 新台幣120,976元 | 詢價
|
M13WC C1 | 固定梯子 | 12ft。 | 13 | 15'8“ | 22“ | 新台幣54,532元 | 詢價
|