項目 | 滾動安全梯 |
驅動方式 | 鎖步 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基本深度 | 68“ |
基本寬度 | 37“ |
底寬 | 37“ |
爬坡角度 | 59學位 |
顏色 | 灰色/黃色 |
完 | 粉末塗層 |
扶手高度 | 42“ |
包括扶手 | 是 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
步數 | 7 |
總高度 | 112“ |
總寬度 | 37“ |
平台深度 | 24“ |
平台高度 | 70“ |
平台寬度 | 24“ |
步長深度 | 7" |
步幅 | 24“ |
踏 | 打開握把 |
船重(kg) | 178.2 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 368.3 |
船寬(厘米) | 99.06 |
HS代碼 | 7308909090 |
型號 | 平台高度 | 基本深度 | 基本寬度 | 踏 | 底寬 | 顏色 | 步數 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80“ | 74“ | 37“ | 鋸齒狀 | 37“ | 鉻/黃 | 8 | 122“ | 新台幣167,170元 | 詢價
|
WMX12R42A3P3 | 120“ | 98“ | 42“ | 鋸齒狀 | 42“ | 鉻/黃 | 12 | 162“ | 新台幣197,595元 | 詢價
|
WMX08R37A9P3 | 80“ | 74“ | 37“ | 打開握把 | 37“ | 鉻/黃 | 8 | 122“ | 新台幣159,568元 | 詢價
|
WMX11R42A9P3 | 110“ | 92“ | 42“ | 打開握把 | 42“ | 鉻/黃 | 11 | 152“ | 新台幣177,323元 | 詢價
|
WMX12R42A9P3 | 120“ | 98“ | 42“ | 打開握把 | 42“ | 鉻/黃 | 12 | 162“ | 新台幣191,002元 | 詢價
|
WMX05R37A3P3 | 50“ | 56“ | 37“ | 鋸齒狀 | 37“ | 灰色/黃色 | 5 | 92“ | 新台幣147,237元 | 詢價
|
WMX06R37A3P3 | 60“ | 62“ | 37“ | 鋸齒狀 | 37“ | 灰色/黃色 | 6 | 102“ | 新台幣154,817元 | 詢價
|