項目 | 錘 |
手柄 | 玻璃纖維 |
頭戴 | 1-3 / 8“ |
頭材料 | 錳青銅 |
頭重 | 41.6 Oz。 |
總長度 | 14.25“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 無火花、無磁性 |
UPC | 008298801033 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 4.76 |
船長(厘米) | 36.2 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8205203000 |
產品 | 型號 | 頭戴 | 頭重 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSBRZDF15FG10 | 1-3 / 8“ | 24盎司。 | 14.125“ | 新台幣3,891元 | ||
NSBRZDF38FG | 2" | 60.8 Oz。 | 14.125“ | 新台幣5,339元 |