項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 17.38 x 15.38“ |
安裝尺寸 | 21.44 x 10“ |
總高度 | 18.75“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 25.5“ |
UPC | 0674255871502 |
船重(kg) | 18.9 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 最大。 壓力 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-200-BYXX | 17.38 x 15.38“ | - | 21.44 x 10“ | 18.75“ | 17.63“ | 25.5“ | 新台幣14,323元 | |
1125-4-325-BYXX | 23.38 x 15.38“ | - | 21.44 x 10“ | 18.75“ | 17.63“ | 31.5“ | 新台幣14,885元 | |
1125-4-325-C-BYXX | 23.38 x 15.38“ | - | 21.44 x 10“ | 18.75“ | 17.63“ | 31.5“ | 新台幣25,574元 | |
1125-5-200-BYXX | 29.38 x 15.38“ | - | 27.44 x 10“ | 38“ | 17.63“ | 38.75“ | 新台幣19,083元 | |
1125-5-200-C-BYXX | 29.38 x 15.38“ | - | 27.44 x 10“ | 38“ | 17.63“ | 38.75“ | 新台幣29,555元 | |
1125-5-250-BYXX | 33.38 x 15.38“ | - | 31.44 x 10“ | 18.75“ | 17.63“ | 42.75“ | 新台幣19,775元 | |
1125-5-250-C-BYXX | 33.38 x 15.38“ | - | 31.44 x 10“ | 18.75“ | 17.63“ | 42.75“ | 新台幣30,074元 |