項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 17.38 x 16“ |
膠管長度 | 200英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 15.44 x 10“ |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 19.25“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 25.75“ |
船重(kg) | 29.25 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 安裝尺寸 | 外直徑。 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100-A-SP | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 17“ | 新台幣84,814元 | ||
1125-4-100-A-SS | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 17“ | - | 詢價
| |
1125-4-100-AB-SP | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 17“ | - | 詢價
| |
1125-4-100-AB-SS | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 17“ | - | 詢價
| |
1125-4-100-E-SP | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣93,616元 | ||
1125-4-100-E-SS | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣83,226元 | ||
1125-4-100-EA-SP | 11.38 x 16“ | 100英尺 | 1機構/ 2“ | 9.44 x 10“ | 7機構/ 8“ | 19.25“ | 19.75“ | 新台幣88,795元 |