項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 17.38 x 15.38“ |
軸承 | 永久潤滑 |
顏色 | 藍色 |
光驅類型 | 手 |
職責等級 | 重型 |
條形碼 | 0674255829145 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/2“ MNPT |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 200英尺 |
外直徑軟管。 | 7機構/ 8“ |
外殼材質 | 鐵件 |
HP | 與機身相同顏色 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
最高 壓力等級 | 6000 PSI |
安裝 | 長凳、地板、卡車、牆壁 |
安裝尺寸 | 15.44 x 10“ |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
總高度 | 18.63“ |
總長度 | 17.63“ |
總寬度 | 25.75“ |
捲盤入口 | 1/2“ FNPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 17.55 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 軟管末端 | 基本尺寸 | 軸承 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100 | 1/2“ MNPT | - | 永久潤滑 | 1機構/ 2“ | 100英尺 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3000 PSI | 新台幣19,378元 | ||
1125-5-100 | 3/4“ MNPT | - | 永久潤滑 | 3機構/ 4“ | 100英尺 | 1 1機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3000 PSI | 新台幣27,554元 | ||
1125-4-200 | 1/2“ MNPT | - | 永久潤滑 | 1機構/ 2“ | 200英尺 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3000 PSI | 新台幣19,956元 | ||
112-3-150 | 3/8“ MNPT | 14 x 6“ | EPDM軸承 | 3機構/ 8“ | 150英尺 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 新台幣15,329元 | ||
112-3-150-CM | 3/8“ MNPT | 16 x 10.5“ | EPDM軸承 | 3機構/ 8“ | 150英尺 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 新台幣14,732元 | ||
112P-3-8 | 3/8“ MNPT | 9.5 x 6“ | 永久潤滑 | 3機構/ 8“ | 100英尺 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 新台幣24,734元 | ||
SM12-3-100 | 3/8“ MNPT | 10.25 x 4“ | EPDM軸承 | 3機構/ 8“ | 100英尺 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4000 PSI | 新台幣15,320元 |