項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 13.38 x 15.25“ |
線顏色 | 黑色 |
線長 | 不包括 |
深度 | 21.5“ |
條形碼 | 0674255924215 |
級 | 重型 |
身高 | 18.5“ |
預約資料 | 200英尺的10 / 3、250英尺的12/3 |
膠管長度 | 250英尺 |
輸入電流 | 45A |
最高 安培 | 45 |
安裝尺寸 | 11.44 x 10“ |
NEC線號 | SO |
NEMA插頭配置 | 與機身相同顏色 |
NEMA 插座配置 | 與機身相同顏色 |
總高度 | 18.5“ |
總長度 | 17.5“ |
總寬度 | 21.5“ |
捲盤顏色 | 藍色 |
捲盤材質 | 鐵件 |
滑環等級 | 600V/45A |
UPC | 0674255924215 |
電壓 | 600V |
瓦 | 27,000 |
信號寬度 | 17.5“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 0674255924215 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
1125PCL-8-C | 新台幣55,259元 |