項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255854147 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 200 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 3“ |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 13“ |
總長度 | 12“ |
總寬度 | 15.25“ |
船重(kg) | 8.1 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112W-1-100 | 9.5 x 6“ | 100英尺 | 5.5 x 3“ | 13“ | 12“ | 18.75“ | 新台幣27,521元 | ||
112W-1-50 | 6 x 6“ | 50英尺 | 4 x 3“ | 13“ | 12“ | 15.5“ | 新台幣23,497元 | ||
112WL-1-100 | 9.5 x 6“ | 100英尺 | 5.5 x 3“ | 13“ | 12“ | 18.75“ | 新台幣20,890元 | ||
112WL-1-50 | 6 x 6“ | 50英尺 | 4 x 3“ | 13“ | 12“ | 15.5“ | 新台幣16,962元 | ||
112WT-1-100 | 9.5 x 6“ | 100英尺 | 5.5 x 3“ | 13“ | 12“ | 18.75“ | 新台幣38,772元 | ||
112WT-1-50 | 6 x 6“ | 50英尺 | 4 x 3“ | 13“ | 12“ | 15.25“ | 新台幣26,569元 | ||
112WTL-1-100 | 9.5 x 6“ | 100英尺 | 5.5 x 3“ | 13“ | 12“ | 18.75“ | 新台幣14,604元 |