項目 | 手搖軟管捲盤 |
基本尺寸 | 12 x 17.5“ |
軸承 | EPDM軸承 |
顏色 | 藍色 |
結構 | 鐵件 |
光驅類型 | 手動曲柄 |
條形碼 | 0674255800342 |
完 | CPC(TM)粉末塗料表面處理 |
身高 | 40“ |
軟管末端 | 3/8“(M)NPT |
軟管ID | N |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 200英尺 |
軟管出口(英寸) | 3/8“(M)NPT |
外直徑軟管。 | 5機構/ 8“ |
內部Dia。 | 3機構/ 8“ |
總長: | 19“ |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
最高 壓力等級 | 4000 PSI |
不包括 | 軟管 |
外直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 36.25“ |
總長度 | 21“ |
總寬度 | 19“ |
捲盤入口 | 3/8“(F)NPT |
密封類型 | 丁腈 |
旋轉材質 | 堅固的黃銅 |
信號寬度 | 20.38“ |
船重(kg) | 16.65 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 0674255800342 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本尺寸 | 軟管末端 | 捲盤入口 | 信號寬度 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-4-225-DM | 23.5“ | 16.5 x 17.5“ | 1/2“(M)NPT | 1/2“(F)NPT | 24.88“ | 1機構/ 2“ | 225英尺 | 7機構/ 8“ | 新台幣23,835元 |