Coxreels 1175-6-100-eb-ss |電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不鏽鋼 | Raptor Supplies 台灣
COXREELS 1175-6-100-EB-SS 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LMT

COXREELS 1175-6-100-EB-SS 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼

貨號: CF3LMT 型號:1175-6-100-EB-SS

得到它 可能 8, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軟管捲盤
基本尺寸17 x 20.13“
膠管長度100英尺
內部Dia。1"
材料不銹鋼
最大。 壓力3000 PSI
安裝尺寸14.81 x 13.75“
外直徑。1-7 / 16“
總高度26.13“
總長度24“
總寬度26“

送貨信息:

船重(kg) 43.2
原產地US

產品型號

產品型號基本尺寸膠管長度安裝尺寸總寬度價錢
COXREELS 1175-6-100-A-SP 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LMH 1175-6-100-A-SP17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“24.5“新台幣141,242元
COXREELS 1175-6-100-A-SS 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“24.5“-
詢價
COXREELS 1175-6-100-AB-SP 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“24.5“-
詢價
COXREELS 1175-6-100-AB-SS 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“24.5“-
詢價
COXREELS 1175-6-100-E-SP 電動馬達驅動軟管捲盤,100 英尺,24 x 24 3/8 x 26 1/8 英吋尺寸 | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-E-SP17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“26“新台幣143,025元
COXREELS 1175-6-100-E-SS 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LMN 1175-6-100-E-SS17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“26“新台幣133,738元
COXREELS 1175-6-100-EA-SP 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼 | CF3LMP 1175-6-100-EA-SP17 x 20.13“100英尺14.81 x 13.75“26“新台幣149,161元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

COXREELS 1175-6-100-EB-SS 電動軟管捲盤,內徑 1 英寸,長度 100 英尺,不銹鋼