項目 | 軟管捲盤 |
基本尺寸 | 19 x 20.13“ |
條形碼 | 0674255826557 |
膠管長度 | 125英尺 |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
安裝尺寸 | 16.81 x 13.75“ |
外直徑。 | 1-7 / 16“ |
總高度 | 26.13“ |
總長度 | 24“ |
總寬度 | 28“ |
船重(kg) | 44.1 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 膠管長度 | 安裝尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 24.5“ | 新台幣60,711元 | |
1175-6-100-AB | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 24.5“ | 新台幣80,011元 | |
1175-6-100-E | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 26“ | 新台幣56,903元 | |
1175-6-100-EA | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 26“ | 新台幣70,015元 | |
1175-6-100-EB | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 26“ | 新台幣64,822元 | |
1175-6-100-ED | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 26“ | 新台幣62,615元 | |
1175-6-100-EF | 17 x 20.13“ | 100英尺 | 14.81 x 13.75“ | 26.13“ | 24“ | 26“ | 新台幣59,716元 |